• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18GG-0 Akku-Fettpresse

Artikel-Nr.: 4933440493
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933440493
EAN / GTIN 4002395000357
Herstellernummer 4933440493
L-Nummer L00820 105

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller 18-V-Motor mit 690 bar max
  • Betriebsdruck
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
  • Ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge und 3,9 kg Gewicht
  • Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Integrierte Schlauchhalterung, Einhängevorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige
  • 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
  • Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Schlauchlänge 1219 mm
  • Lieferumfang: Winkelkupplung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.9 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 GG-0
  • Spannung [V]: 18

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb