• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV17-125XE DMS Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933432690
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933432690
    EAN / GTIN 4002395000012
    Herstellernummer 4933432690
    L-Nummer L00820 77

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Staubgeschützter 1750-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
    • Konstantelektronik
    • Wiederanlaufschutz
    • Elektronik mit Überlastschutz
    • Anti-Kickback
    • FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
    • Schutzhauben-Schnellverstellung
    • AVS-Zusatzhandgriff
    • Netzkabel 4 m
    • Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel

    Merkmal:

    • Durchmesser der Scheibe: 125
    • Durchmesser der Spindel: 14
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht [kg]: 2.8
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2600 - 11,000
    • Leistungsaufnahme [W]: 1750
    • max. Leerlaufdrehzahl: 11000
    • max. Tiefe des Schnittes: 33
    • Max. Trenntiefe [mm]: 33
    • min. Leerlaufdrehzahl: 2600
    • Produktvariante: AGV 17-125 XE DMS
    • Scheibendurchmesser [mm]: 125
    • Spindelgewinde: M 14
    • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter

    Lieferumfang:

    Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb