• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV22-230E Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933431850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933431850
EAN / GTIN 4002395243860
Herstellernummer 4933431850
L-Nummer L00820 31

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker 2200-W-Motor
  • Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
  • Sanftanlauf
  • Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel
  • Netzkabel 4 m
  • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
  • Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
  • Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Lieferumfang: Spannsatz

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 6600
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 5.4
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6600
  • Leistungsaufnahme [W]: 2200
  • max. Tiefe des Schnittes: 68
  • Max. Trenntiefe [mm]: 68
  • Produktvariante: AGV 22-230 E
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb