• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV22-180E Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933431820
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933431820
EAN / GTIN 4002395243839
Herstellernummer 4933431820
L-Nummer L00820 329
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker 2200-W-Motor
  • Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
  • Sanftanlauf
  • Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel
  • Netzkabel 4 m
  • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
  • Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
  • Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Lieferumfang: Spannsatz

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 8500
  • Durchmesser der Scheibe: 180
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 5.3
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 8500
  • Leistungsaufnahme [W]: 2200
  • max. Tiefe des Schnittes: 43
  • Max. Trenntiefe [mm]: 43
  • Produktvariante: AGV 22-180 E
  • Scheibendurchmesser [mm]: 180
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb