• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12CC-0 Akku-Kabelschneider

Artikel-Nr.: 4933431600
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 12 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933431600
EAN / GTIN 4002395242832
Herstellernummer 4933431600
L-Nummer L00820 136

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professionelle Schnittkapazität von bis zu 32 mm Durchmesser
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Bis zu 60 Schnitte in 4 x 35-mm²-Kupferkabel pro Akkuladung
  • Besonders kompakte Gehäuseform – kann leicht in Schalt- oder Sicherungsschränken eingesetzt werden
  • Ausgezeichnete Schnittqualität für glatte, runde Schnitte – fertig zur Installation
  • Automatische Entriegelung des Scherblattes
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.8
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.0 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 CC-0
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb