• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BS-0 Akku-Bandsaege

Artikel-Nr.: 4933431310
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933431310
EAN / GTIN 4002395242092
Herstellernummer 4933431310
L-Nummer L00820 336

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte und leichte Akku-Bandsäge für Einhandbedienung und Überkopfarbeiten
  • Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunststoff und Aluminium
  • Saubere, funken- und gratfreie Schnitte
  • Neuartige Sicherheits-Sägebandabdeckung schützt den Anwender vor Kontakt mit dem Sägeband und erlaubt schnellen und werkzeuglosen Sägebandwechsel
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Sägeband

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 85
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.8
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.6 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 85
  • Produktvariante: M12 BS-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Sägeband

Lieferumfang:

Elektronik mit stufenlos regelbarer Bandgeschwindigkeit, Saubere, funken- und gratfreie Schnitte, Sägeschuh für exakte Sägebandführung, Vibrationsfreier Lauf für Präzisions-Schnitte, Neuartige Sicherheits-Sägebandabdeckung schützt den Anwender vor Kontakt mit dem Sägeband und erlaubt schnellen und werkzeuglosen Sägebandwechsel, LED Schnittstellenbeleuchtung, Handgriff mit Softgrip-Auflage, Akku-Ladestandsanzeige.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb