• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HD18JSB-402C Akku-Stichsaege

Artikel-Nr.: 4933426660
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933426660
EAN / GTIN 4002395002139
Herstellernummer 4933426660

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke 18 V Akku-Stichsäge
  • 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
  • REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe*
  • REDLITHIUM™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für mehr Laufzeit, mehr Leistung und längere Lebensdauer des Akkus
  • Elektronik mit 2-stufiger Hubzahlregelung
  • 4-fache Pendelhubeinstellung + Neutralstellung für höhere Schnittleistung und längere Lebensdauer des Sägeblattes
  • Verstellbare Spanblasvorrichtung
  • Exakte Sägeblattführung durch große, tiefliegende Führungsrolle mit Nadellager
  • Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte und Kunststoff-Gleitsohle
  • FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
  • 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm.

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.9 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 120
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 10
  • Produktvariante: HD18 JSB-402C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gleitsohle, 2 Sägeblätter, Transportkoffer
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 120
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb