• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PD2E22R Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 4933419570
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933419570
EAN / GTIN 4002395238613
Herstellernummer 4933419570
L-Nummer L00820 76

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke 850-W-Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Rechts-Links-Lauf
  • Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Bitdirektaufnahme verringert die Länge und das Gewicht für verbesserte Handlichkeit bei Schraubarbeiten
  • Sicherheitskupplung
  • Metall-Schnellspannbohrfutter mit 1,5 mm bis 13 mm Spannbereich
  • Netzkabel 4 m
  • Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 20
  • Bohrdurchmesser für Holz: 40
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.9
  • Leistungsaufnahme [W]: 850
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 20
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 40
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Bohrfutterspannweite: 13
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 40,000
  • Produktvariante: PD2E 22 R
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb