• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS60 Kreissaege

Artikel-Nr.: 4933419225
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933419225
EAN / GTIN 4002395238361
Herstellernummer 4933419225

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke 1600-W-Universal-Handkreissäge
  • Schnitttiefe bis 61 mm
  • Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 56°
  • Leicht bedienbare Verstellhebel
  • Spanauswurf sorgt für eine saubere Schnittlinie
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und höchsten Anwenderkomfort
  • Parallelanschlag für exakte Führung
  • Einfacher Kohlebürstenwechsel
  • Robuste Bauweise, Magnesium-Druckguss-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
  • Lieferumfang: 24-Zahn-HM-Sägeblatt, Parallelanschlag und Netzkabel 4 m

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • Drehzahl im Leerlauf: 5800
  • Durchmesser des Sägeblattes: 184
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 4.8
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 5800
  • Leistungsaufnahme [W]: 1600
  • Produktvariante: CS 60
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 184
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 24 Zahn HM-Sägeblatt, langer Parallelanschlag

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 24 Zahn HM-Sägeblatt, langer Parallelanschlag.

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb