• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

K540S SDS-MAX Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933418100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933418100
EAN / GTIN 4002395238422
Herstellernummer 4933418100
L-Nummer L00820 89

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster und schlagstarker Kombihammer – 7,5 Joule und 6,3 kg
  • Zum Bohren bis 40 mm in Beton
  • Sanftanlauf
  • Anti-Vibrations-Konstruktion
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Drehstopp für Meißelarbeiten
  • Sicherheitskupplung
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • VARIOLOCK: Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden
  • Netzkabel 4 m
  • SDS-Max-Aufnahme
  • Konstantelektronik
  • Lieferumfang: Bohrerfett

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 40
  • Drehzahl im Leerlauf: 450
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 6.3
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 450
  • Leistungsaufnahme [W]: 1100
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 40
  • max. Einzelschlagenergie: 7.5
  • Produktvariante: K 540 S
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 7.5
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer.

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb