• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HD18JSB-0 Akku-Stichsaege

Artikel-Nr.: 4933417845
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933417845
    EAN / GTIN 4002395241590
    Herstellernummer 4933417845
    L-Nummer L00820 83

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leistungsstarke 18 V Akku-Stichsäge
    • 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
    • REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe*
    • REDLITHIUM™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für mehr Laufzeit, mehr Leistung und längere Lebensdauer des Akkus
    • Elektronik mit 2-stufiger Hubzahlregelung
    • 4-fache Pendelhubeinstellung + Neutralstellung für höhere Schnittleistung und längere Lebensdauer des Sägeblattes
    • Verstellbare Spanblasvorrichtung
    • Exakte Sägeblattführung durch große, tiefliegende Führungsrolle mit Nadellager
    • Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte und Kunststoff-Gleitsohle
    • FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
    • 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm.

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Brushed
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht [kg]: 2.2
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.9 (M18 B4)
    • Gewicht mit Akkupack: 2.9
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 120
    • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 10
    • Produktvariante: HD18 JSB-0
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: Gleitsohle, 2 Sägeblätter
    • Tiefe des Schnittes (in Holz): 120
    • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb