• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2217-40 DIGITAL-MULTIMETER

Artikel-Nr.: 4933416976
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multimeter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933416976
EAN / GTIN 4002395238064
Herstellernummer 4933416976
L-Nummer L00800 4198
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echteffektivwertmessung TRMS
  • Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
  • Messkreiskategorie 600 V CAT III für erhöhte Sicherheit
  • Optimiert für Einhandbedienung
  • Optimiert für Elektriker
  • Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung falscher Messwerte aufgrund von Streuspannungen
  • Geeignet zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand
  • Führungsschiene zum Anbringen von Zubehör
  • Lieferumfang: Messspitzen, 2 AA-Batterien und Thermoelement

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AA
  • Akku: 2 x AA
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AA
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.40 (2 x AA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.40
  • Kapazität [mF]: 1000
  • Kapazität: 1000000
  • Kontakttemperatur [°C]: -40 - +538
  • max. Temperatur: 538
  • min. Temperatur: -40
  • Produktvariante: 2217-40
  • Standardausrüstung: Messspitzen, Thermoelement, 2 AA Batterien, Schutztasche

Lieferumfang:

Messspitzen, 2 AA Batterien, Thermoelement, Schutztasche

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb