• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C12RAD-0 Akku-KOMPAKTSchraubeR

Artikel-Nr.: 4933416900
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933416900
EAN / GTIN 4002395237678
Herstellernummer 4933416900
L-Nummer L00820 189

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Überlanger Gasgebeschalter für einfache Bedienung
  • 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • Elektronische Kupplung für maximale Kontrolle
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 22
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 10
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 10
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 800
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 0.9
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.1 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.1
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 800
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 22
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • max. Bohrfutterspannweite: 10
  • Max. Drehmoment [Nm]: 12
  • Produktvariante: C12 RAD-0
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb