• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSD1100X Saebelsaege

Artikel-Nr.: 4933416710
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933416710
EAN / GTIN 4002395237623
Herstellernummer 4933416710
L-Nummer L00820 94

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke, robuste Säbelsäge mit 28 mm Hub
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
  • Eingriffsschutz vermeidet Unfälle
  • Stufenloser Gasgebeschalter
  • Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse
  • 1 Sägeblatt und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
  • Zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser

Merkmal:

  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 3.2
  • Leistungsaufnahme [W]: 1100
  • Produktvariante: SSD 1100 X
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 1 Sägeblatt, Transportkoffer

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb