• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C12PPC-0 Akku-Kompakt-Rohrschneider

Artikel-Nr.: 4933416550
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Rohrschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933416550
EAN / GTIN 4002395237203
Herstellernummer 4933416550
L-Nummer L00820 144

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnittkraft von 175 kg/cm²
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Schneidet 50-mm-PEX- und PP-Rohre in 3 Sekunden
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Elektronik mit Gasgebeschalter und Überlastschutz
  • Sehr scharfes, rostfreies Schneidmesser für gratfreien Schnitt
  • Über 200 Schnitte pro Akkuladung
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 500
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.72
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.9 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 500
  • Produktvariante: C12 PPC-0
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb