• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AS300ELCP Absaugsystem

Artikel-Nr.: 4933416060
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933416060
EAN / GTIN 4002395236602
Herstellernummer 4933416060
L-Nummer L00820 183

Beschreibung

Beschreibung:

  • Behältervolumen 30 l
  • Luftstrom von max
  • 3700 l/min, 250 mbar max
  • Zugelassen für Staubklasse L
  • Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
  • Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
  • Geräuscharm
  • Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen
  • Antistatischer Saugschlauch-Ø/-Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsrohre verchromt, 1 Bodendüse, 1 Polsterdüse, 1 Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack und Netzkabel 7.5 m im Lieferumfang enthalten
  • Für Nass- und Trockenbetrieb
  • Dem Bedarf angepasste Saugleistung durch stufenlos regelbare Saugkraftregulierung

Merkmal:

  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 10.0
  • Leistungsaufnahme [W]: 1500
  • Schlauchdurchmesser [mm]: 36
  • Standardausrüstung: Antistatischer Saugschlauch-Ø/Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsrohre verchromt, 1 Bodendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 7,5 m
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb