• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDE16RP Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 4933409206
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933409206
EAN / GTIN 4002395235339
Herstellernummer 4933409206
L-Nummer L00820 312

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke und kompakte 630-W-Schlagbohrmaschine
  • Planetengetriebe für ein hohes Drehmoment bis 59 Nm
  • Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
  • Elektronik mit Drehzahlvorwahl
  • Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
  • Netzkabel 4 m
  • Rechts-Links-Lauf
  • 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 16
  • Bohrdurchmesser für Holz: 40
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • Drehzahl im Leerlauf: 950
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.0
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 950
  • Leistungsaufnahme [W]: 630
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 16
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 40
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Bohrfutterspannweite: 13
  • Produktvariante: PDE 16 RP
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb