• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDE13RX Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 4933409200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933409200
EAN / GTIN 4002395235322
Herstellernummer 4933409200
L-Nummer L00820 311

Beschreibung

Beschreibung:

  • 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
  • FIXTEC™-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
  • Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
  • Elektronik mit Drehzahlvorwahl
  • Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
  • Abnehmbare Softgrip-Auflagen für einfachen Kohlebürstenwechsel
  • Netzkabel 4 m
  • Rechts-Links-Lauf
  • Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 15
  • Bohrdurchmesser für Holz: 30
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • Drehzahl im Leerlauf: 2900
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 1.8
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 2900
  • Leistungsaufnahme [W]: 630
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 15
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 30
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Bohrfutterspannweite: 13
  • Produktvariante: PDE 13 RX
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb