• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DE13RP Bohrmaschine

Artikel-Nr.: 4933409194
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933409194
EAN / GTIN 4002395235346
Herstellernummer 4933409194
L-Nummer L00820 106

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte und kompakte 630-W-Bohrmaschine
  • Elektronik mit Drehzahlvorwahl
  • Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
  • Planetengetriebe für ein hohes Drehmoment bis 59 Nm
  • 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
  • Rechts-Links-Lauf
  • Einfach zu wechselnde Kohlebürsten durch Abnahme des Softgrips
  • Netzkabel 4 m
  • Lieferumfang: Handgriff mit Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Holz: 40
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • Drehzahl im Leerlauf: 950
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.1
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 950
  • Leistungsaufnahme [W]: 630
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 40
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Bohrfutterspannweite: 13
  • Produktvariante: DE 13 RP
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb