• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HD18HX-0 Akku-Bohrhammer

Artikel-Nr.: 4933408320
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933408320
EAN / GTIN 4002395239689
Herstellernummer 4933408320
L-Nummer L00800 253

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimiert für Bohrungen von ⌀ 8-16 mm
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Schlagenergie 2,4 J
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
  • Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
  • FIXTEC™-Schnellwechselsystem
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine
  • Anti-Vibrations-System AVS
  • Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Beton: 24
  • Bohrdurchmesser für Holz: 30
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Drehzahl im Leerlauf: 1400
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 3.0
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.7 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1400
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 24
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 30
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 2.4
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 4200
  • Produktvariante: HD18 HX-0
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.4
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag

Lieferumfang:

FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb