• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AG16-125INOX Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933407345
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933407345
EAN / GTIN 4002395235766
Herstellernummer 4933407345
L-Nummer L00800 3335

Beschreibung

Beschreibung:

  • Staubgeschützter 1520 WProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
  • Optimale Drehzahl für Fächerschleifscheiben
  • FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • Optimal geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl
  • Netzkabel 4 m
  • Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten

Merkmal:

  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.5
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2000 - 7600
  • Leistungsaufnahme [W]: 1520
  • Max. Trenntiefe [mm]: 33
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC–Spannmutter
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb