• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AG9-125XE Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933403206
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933403206
EAN / GTIN 4002395233786
Herstellernummer 4933403206
L-Nummer L00820 281

Beschreibung

Beschreibung:

  • Staubgeschützter 850-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Leicht und kompakt
  • Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
  • Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
  • Magnesium-Druckguss-Getriebegehäuse
  • Staubgeschützte Lager und Schalter
  • Gebläse kühlt den Motor auch bei großer Beanspruchung wirkungsvoll
  • FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Netzkabel 4 m
  • Wiederanlaufschutz

Merkmal:

  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.8
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2700 - 10,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 850
  • max. Leerlaufdrehzahl: 10000
  • max. Tiefe des Schnittes: 33
  • Max. Trenntiefe [mm]: 33
  • min. Leerlaufdrehzahl: 2700
  • Produktvariante: AG 9-125 XE
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC–Spannmutter

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTECSpannmutter

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb