• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV21-230GEX DMS Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933402525
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933402525
EAN / GTIN 4002395234424
Herstellernummer 4933402525

Beschreibung

Beschreibung:

  • Staubgeschützter 2100-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Autobalancer
  • Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
  • Drehbarer Handgriff
  • Sanftanlauf
  • FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
  • Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Netzkabel 4 m
  • Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 6600
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 5.5
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6600
  • Leistungsaufnahme [W]: 2100
  • max. Tiefe des Schnittes: 68
  • Max. Trenntiefe [mm]: 68
  • Produktvariante: AGV 21-230 GEX DMS
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, FIXTEC™-Spannmutter, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb