• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AG24-230E DMS Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933402450
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933402450
EAN / GTIN 4002395234325
Herstellernummer 4933402450
L-Nummer L00820 222

Beschreibung

Beschreibung:

  • Staubgeschützter 2400-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
  • Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
  • Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Netzkabel 4 m
  • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
  • Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
  • Lieferumfang: Spannsatz

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 6600
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 5.3
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6600
  • Leistungsaufnahme [W]: 2400
  • max. Tiefe des Schnittes: 68
  • Max. Trenntiefe [mm]: 68
  • Produktvariante: AG 24-230 E DMS
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz, Autobalancer.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb