• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGVM24-230GEX Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933402340
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933402340
EAN / GTIN 4002395234240
Herstellernummer 4933402340
L-Nummer L00800 5103

Beschreibung

Beschreibung:

  • B-Guard-Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
  • Staubgeschützter 2400-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Autobalancer
  • Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
  • Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s²
  • Drehbarer Handgriff
  • FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
  • Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Netzkabel 4 m
  • Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
  • Lieferumfang: Schutzhaube

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 6600
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 5.8
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6600
  • Leistungsaufnahme [W]: 2400
  • max. Tiefe des Schnittes: 68
  • Max. Trenntiefe [mm]: 68
  • Produktvariante: AGVM 24-230 GEX
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVSZusatzhandgriff, Autobalancer.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb