• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PH30POWERX SDS+ Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933396420
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933396420
EAN / GTIN 4002395234967
Herstellernummer 4933396420
L-Nummer L00820 32

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Allrounder mit FIXTEC™ und 3,6 Joule Schlagenergie
  • Optimiert für Bohrdurchmesser von 8 bis 20 mm
  • Sanftanlauf
  • Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Softschlagfunktion
  • FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem
  • Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität
  • Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-Links-Lauf
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
  • Netzkabel 4 m
  • SDS-plus-Bohreraufnahme und Schlagstopp
  • Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
  • Lieferumfang: FIXTEC™-Adapter und 13-mm-Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 30
  • Bohrdurchmesser für Holz: 40
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.9
  • Leistungsaufnahme [W]: 1030
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 30
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 40
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 3.6
  • Produktvariante: PH 30 POWER X
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 3.6
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb