• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS100LE Bandschleifer

Artikel-Nr.: 4933385150
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933385150
EAN / GTIN 4002395229222
Herstellernummer 4933385150
L-Nummer L00820 52

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Breitbandschleifer mit hoher Abtragsleistung
  • Ideal für den Grobschliff großer Flächen mit hohem Materialabtrag
  • Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
  • Exakte Einstellung der Bandführung über Stellrad
  • Integrierte Staubabsaugung
  • Schnellverschluss für bequemen Bandwechsel
  • Stationärbetrieb mit Schraubzwingen möglich (Zubehör – nicht im Lieferumfang)
  • Staubbeutel, Schleifband und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Breite des Schleifkörpers: 100
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 5.3
  • Länge des Schleifkörpers: 160
  • Leistungsaufnahme [W]: 1150
  • Produktvariante: BS 100 LE
  • Schleiffläche [mm]: 100 x 160
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Schleifband

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Schleifband.

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb