• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGL34 Geradschleifer

Artikel-Nr.: 4933385110
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933385110
EAN / GTIN 4002395230020
Herstellernummer 4933385110
L-Nummer L00820 258

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Hohe Drehzahl von 34.000 min⁻¹
  • Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
  • Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 34000
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.8
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 34,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 500
  • max. Spanndurchmesser: 6
  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 6
  • Produktvariante: DGL 34
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15 / SW 17

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15 / SW 17.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb