• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AS12E Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933383940
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933383940
EAN / GTIN 4002395229390
Herstellernummer 4933383940
L-Nummer L00820 300

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller 1200-W-Schleifer zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahlblechen
  • Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
  • DIGITRONIC-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung
  • Überlastschutz
  • Netzkabel 4 m, Schleifteller 180 mm, Zusatzhandgriff, Handschutz und Spannsatz im Lieferumfang enthalten
  • Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel

Merkmal:

  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.5
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1800 - 4800
  • Leistungsaufnahme [W]: 1200
  • max. Leerlaufdrehzahl: 4800
  • min. Leerlaufdrehzahl: 1800
  • Produktvariante: AS 12 E
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Schleifteller, Zusatzhandgriff, Handschutz, Spannsatz

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schleifteller 180 mm, Zusatzhandgriff, Handschutz, Spannsatz.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb