• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WCS45 Mauernutfraese

Artikel-Nr.: 4933383350
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933383350
EAN / GTIN 4002395229086
Herstellernummer 4933383350
L-Nummer L00820 124

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller 1900-W-Motor
  • Überlastschutz
  • Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung der Schnittbreite und -tiefe
  • TILT-LOK: verstellbarer Handgriff
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
  • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
  • Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben DSU, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 5800
  • Durchmesser der Scheibe: 150
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 6.6
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 5800
  • Leistungsaufnahme [W]: 1900
  • max. Schnittbreite: 45
  • max. Tiefe des Schnittes: 45
  • Max. Trenntiefe [mm]: 45
  • Produktvariante: WCS 45
  • Scheibendurchmesser [mm]: 150
  • Schnittbreite [mm]: 45
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 2 x Diamanttrennscheibe DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb