• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JS120X Stichsaege

Artikel-Nr.: 4933381680
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933381680
EAN / GTIN 4002395234677
Herstellernummer 4933381680
L-Nummer L00820 294

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomische Elektronik-Stichsäge
  • Leistungsstarker 710-W-Motor
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
  • Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
  • 4-fach-Pendelhub
  • Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
  • Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer und stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
  • Softgrip-Auflage
  • Vibrationsdämpfung
  • Permanente Spanblaseinrichtung
  • 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.3
  • Leistungsaufnahme [W]: 710
  • max. Arbeitsbereich für Aluminium/Kupfer/Kunststoff: 30
  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 30
  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 120
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 10
  • Produktvariante: JS 120 X
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 120
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 5-tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb