• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JSPE135TX Stichsaege

Artikel-Nr.: 4933381230
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933381230
EAN / GTIN 4002395232529
Herstellernummer 4933381230
L-Nummer L00820 261

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub
  • Leistungsstarker 750-W-Motor
  • Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
  • Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
  • 4-fach-Pendelhub
  • Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung
  • LED-Beleuchtung der Schnittstelle
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • 5-tlg
  • Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.5
  • Leistungsaufnahme [W]: 750
  • max. Arbeitsbereich für Aluminium/Kupfer/Kunststoff: 30
  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 30
  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 135
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 10
  • Produktvariante: JSPE 135 TX
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 5 tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 135
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 5-tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb