• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PD2E24RS Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 4933380462
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933380462
EAN / GTIN 4002395227273
Herstellernummer 4933380462
L-Nummer L00820 314

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker 1010-W-Motor
  • Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Rechts-Links-Lauf
  • Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip-Auflage für maximalen Anwenderkomfort
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Bitdirektaufnahme verringert die Länge und das Gewicht für verbesserte Handlichkeit bei Schraubarbeiten
  • Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
  • 1,5-13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
  • Netzkabel 4 m
  • Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 20
  • Bohrdurchmesser für Holz: 40
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 16
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 3.1
  • Leistungsaufnahme [W]: 1010
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 20
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 40
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 16
  • max. Bohrfutterspannweite: 13
  • Produktvariante: PD2E 24 RS
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb