• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DD2-160XE Diamantbohrmaschine

Artikel-Nr.: 4933368690
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933368690
EAN / GTIN 4002395232505
Herstellernummer 4933368690

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1500-W-Motor mit hoher Leistungsreserve
  • Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Extralanger Zusatzhandgriff mit Anti-Vibrations-System AVS
  • 2-Gang-Getriebe
  • FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem für M16-Bohrkronen und SDS-plus-Zentrierbohrer
  • Zuschaltbare Softschlagfunktion zum Bohren in Kalksandstein
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Sanftanlauf
  • FIXTEC™-Clean-Line-Absaugrotor im Zubehör erhältlich
  • Netzkabel 4 m
  • SDS-plus-Zentrierbohrer 8 x 140 mm und Transportkoffer im Lieferumfang enthalten
  • Ideal zum Diamanttrockenbohren bis 162 mm
  • Rechts-Links-Lauf

Merkmal:

  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 162
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 4.2
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 1500 / 0 - 3000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1500
  • max. Bohrfutterspannweite: 162
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 1500
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 3000
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • Produktvariante: DD 2-160 XE
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, extra langer AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Schnellwechselsystem für M16 Bohrkronen und SDS-plus Zentrierbohrer, SDS-plus Zentrierbohrer 8 x 110, Transportkoffer

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, extralanger AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Schnellwechselsystem für M16 Bohrkronen und SDSplus Zentrierbohrer, SDS-plus Zentrierbohrer 8 x 110, Transportkoffer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb