• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapuzensweater mit Pile-Innenfutter Marineblau M

Artikel-Nr.: 493325148900M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau
Unisex-Größe M
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 493325148900M
EAN / GTIN 7330509515815
Herstellernummer 493325148900M

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, 2-Lagen Strick und Sherpa gebunden 430 g/m²

Innenfutter
Faserpelzfutter

Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Aufgenähtes Label auf den Ärmeln
Feste, verstellbare Kapuze

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Beschreibung:

  • Kapuzensweater mit einstellbarer Kapuze, lässigem Schnitt und weichem Thermofutter
  • Robuste Reißverschlüsse und Strickbündchen am Armabschluss und am Bund

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb