• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumstoffeinlage Füllstück 11,5 cm

Artikel-Nr.: 4932493636
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Systemkoffer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493636
EAN / GTIN 4058546485078
Herstellernummer 4932493636
L-Nummer L00800 4795

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochdichter Schaumstoff bietet beste Haltbarkeit
  • Roter Hintergrund, um fehlende Werkzeuge schnell zu identifizieren
  • Lasergeschnittene Schaumstoffeinlage, zur Optimierung der Stauflächen im 46″ / 117 cm Werkstattwagen
  • Ideal zur Aufbewahrung von Kleinteilen

Merkmal:

  • Länge: 49.6 cm
  • Breite: 11.5 cm
  • Höhe: 4.5 cm
  • Inhalt: 1
  • Menge: 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb