• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen Einlage

Artikel-Nr.: 4932493631
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493631
EAN / GTIN 4058546485023
Herstellernummer 4932493631

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideales Übersetzungsverhältnis für einfaches Arbeiten
  • Schneidende zangen mit induktiv gehärteten Schneiden, ideal zum Schneiden von harten und weichen Drähten
  • Wasserpumpenzange mit Druckknopf-Verstellung

Merkmal:

  • Menge: 1
  • Schubladengröße: 1/3

Lieferumfang:

Kombizange 180 mm (4932492462), Seitenschneider 160 (4932492463), Langbeck-Rundzange 205 mm (4932492465), Wasserpumpenzange 250 mm (4932492459)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb