• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Kegelsenker 90° Set 6-tlg

Artikel-Nr.: 4932493574
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493574
EAN / GTIN 4058546484453
Herstellernummer 4932493574
L-Nummer L00800 4763

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß DIN 335C mit 90 Winkel
  • 3-Schneiden-Geometrie
  • Zum Senkbohren und Entgraten gemäß DIN74/75
  • Schneidengeometrie optimiert für leichtes Zentrieren, schnelle Spanabfuhr und geringe Vibrationen
  • Die Verwendung von Schneidöl verlängert die Standzeit
  • Geeignet für Stahl mit einer Zugfestigkeit < 900 N/mm², Aluminium und Kunststoff

Merkmal:

  • Inhalt: 6
Lieferumfang: HSS-Kegelsenker 90 Grad Durchmesser 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb