• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sawzall B. 150x6-2pc

Artikel-Nr.: 4932493509
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932493509
    EAN / GTIN 4058546483807
    Herstellernummer 4932493509
    L-Nummer L00800 4825

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 3x schnellere, 3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und gratfreie Schnitte
    • Zähne sind gehärtet und dreifach geschärft für schnelle und saubere Schnitte
    • 1,6 mm dicker Blattkörper für höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verbiegen sowie vibrationsarme und ruhige Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit

    Merkmal:

    • Dekupiersägeschnitt: Nein
    • Inhalt: 2
    • Materialtyp: HCS
    • Max. Schnittleistung in Grünholz: 6 - 60 mm
    • Max. Schnitttiefe in Holz: 6 - 60 mm
    • Menge: 2
    • Schnittlänge: 150 mm
    • Tauchschnitt: Nein
    • Zahnteilung: 4,2 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb