• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adaptor ShW 3/8″ SQ - 1/4″ Hex-1pc

Artikel-Nr.: 4932493426
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493426
EAN / GTIN 4058546482978
Herstellernummer 4932493426
L-Nummer L00800 4740

Beschreibung

Beschreibung:

  • Reduzierstück für Schlagnüsse zur Aufnahme von 1/4 Zoll Bits mit 3/8 Zoll Vierkantaufnahme

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 50 mm
  • Inhalt: 1
  • Schaftaufnahme: 3/8 Zoll
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb