• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adaptor ShW 1/4″ SQ - 1/4″ Hex-1pc

Artikel-Nr.: 4932493425
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493425
EAN / GTIN 4058546482961
Herstellernummer 4932493425
L-Nummer L00800 4967

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bitadapter 1/4 Zoll Vierkant auf 1/4 Zoll Sechskant
  • Geeignet für Schrauberbits ab 50 mm Länge

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 45 mm
  • Inhalt: 1
  • Schaftaufnahme: 1/4 Zoll
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb