• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PACKOUT™ Small Single Straigt Hook

Artikel-Nr.: 4932493383
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932493383
    EAN / GTIN 4058546482541
    Herstellernummer 4932493383
    L-Nummer L00800 4881

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochfeste Stahlhaken für die Aufbewahrung selbst schwerer Werkzeuge und Gegenstände
    • Hakenbeschichtung schützt das Werkzeug
    • Schneller Zugriff auf alle Werkzeuge
    • Sichere und einfache Montage mit Click & Lock Mechanismus
    • Gestalten Sie Ihre Werkstatt ganz nach Ihren Wünschen
    • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems
    • Zur Aufbewahrung von Schraubenschlüsseln, Klebebändern, Scheren, Schlüsseln und mehr

    Merkmal:

    • Länge: 12 cm
    • Breite: 9.8 cm
    • Höhe: 9.8 cm
    • Inhalt: 1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb