• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PACKOUT™ Magnetic BIN 10X10​ CM

Artikel-Nr.: 4932493380
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493380
EAN / GTIN 4058546482510
Herstellernummer 4932493380
L-Nummer L00800 4790

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Aufbewahrung von Schrauben, Klebeband und anderen Kleinteilen
  • Lagerkisten mit herausnehmbaren Trennwänden und Innenfächern für zusätzliche Organisation
  • Zur Aufhängung an PACKOUT™ Wandmontageplatten geeignet
  • Magnetschalen können dank der magnetischen Rückseite auch an Metalloberflächen befestigt werden
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
  • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems
  • Zur Aufbewahrung von Bithaltern, Bits, Steckschlüsseln, Schrauben, Nägeln und anderen kleinen Metallteilen

Merkmal:

  • Länge: 10 cm
  • Breite: 10 cm
  • Höhe: 4.5 cm
  • Inhalt: 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb