• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PACKOUT™ Belt Clip Rack

Artikel-Nr.: 4932493377
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493377
EAN / GTIN 4058546482480
Herstellernummer 4932493377

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfacher und schneller Zugriff auf alle Werkzeuge
  • Sichere und einfache Montage mit Click & Lock Mechanismus
  • Gestalten Sie Ihre Werkstatt ganz nach Ihren Wünschen
  • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems
  • Zur Aufbewahrung von Messern, Maßbändern und mehr

Merkmal:

  • Länge: 23.4 cm
  • Breite: 9 cm
  • Höhe: 4 cm
  • Inhalt: 1

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb