• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

12 mm Router Plunge Base

Artikel-Nr.: 4932493307
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493307
EAN / GTIN 4058546481780
Herstellernummer 4932493307

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfräsenbasis kompatibel mit der Milwaukee Akku-Oberfräse

Merkmal:

  • Gewicht: 2.5 kg
  • Länge: 32.5 cm
  • Breite: 27.4 cm
  • Höhe: 15.2 cm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb