• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Einlage 15-teile

Artikel-Nr.: 4932493257
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932493257
    EAN / GTIN 4058546481285
    Herstellernummer 4932493257

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Langer Sechskantschlüssel-Satz mit kugelförmiger Spitze: Kugelförmige Spitze für Schraubenzugang bis zu 30°
    • Zange: Induktionsgehärtete Spitzen zum Schneiden von harten und dünnen Drähten
    • Hammer aus Hickoryholz: Griff aus Hickoryholz reduziert Vibrationen
    • Bogensäge: Karbidstruktur zur Aufnahme hoher Blattspannungen (25.000 psi / 250 lbs)
    • Flexometer der Premium-Serie: kompaktes und ergonomisches Design

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb