• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpen- und Gripzange Einlage 2-teile

Artikel-Nr.: 4932493255
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4932493255
EAN / GTIN 4058546481261
Herstellernummer 4932493255

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lasergeschnittener, hochwertiger Schaumstoff für perfekte Werkzeugaufbewahrung
  • Einlage für den Werkstattwagen 78 cm mit Inhalt. (Gripzange TORQUE LOCK™ mit gebogenen Backen 250mm, Wasserpumpenzange 250mm)

Merkmal:

  • Länge: 41.7 cm
  • Schubladengröße: 1/3

Lieferumfang:

Gripzange TORQUE LOCK™ mit gebogenen Backen 250mm (4932471725), Wasserpumpenzange 250mm (4932492459)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb