• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PACKOUT™ Koffer mit 2+1 Schubladen

Artikel-Nr.: 4932493190
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932493190
    EAN / GTIN 4058546480615
    Herstellernummer 4932493190
    L-Nummer L00800 4755

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einfacher Werkzeug-Zugriff , auch wenn sich der Koffer am unteren Ende des PACKOUT™-Turms befindet
    • Kugelgelagerte Führungsschienen sind bis 11 kg belastbar
    • Lieferung mit verstellbaren Trennwänden für eine größtmögliche, individuelle Anpassung zur besseren Organisation
    • Die Sicherheitsstreben verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen während des Transports
    • Sicherheitsstreben sind mit einem Vorhängeschloss abschließbar
    • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren und metallverstärkten Kanten - ideal für den Baustelleneinsatz
    • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems

    Merkmal:

    • Länge: 56 cm
    • Breite: 41 cm
    • Höhe: 36 cm
    • Inhalt: 1
    • Ladekapazität: 22 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb