• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFDCD350DR Drill Drilling Rig 350 mm

Artikel-Nr.: 4932493145
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932493145
    EAN / GTIN 4058546480165
    Herstellernummer 4932493145

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Höhenverstellbarer Griff für den Antriebsmotor und ein einfach zu erreichender Griff für die Tiefeneinstellung erleichtern die Bedienung mit einer Hand
    • Werkzeugloser Maschinen- und Wassertankaufsatz kompatibel mit M18™ SWITCH TANK™ System
    • Zur Verwendung mit dem akkubetriebenen MXF Kernbohrgerät, für Bohrungen bis zu Durchmesser 350 mm
    • Kann mit einer Vakuumpumpe auf glatten und ebenen Oberflächen verwendet werden
    • Einstellbarer Gleitschlitten
    • Große Räder sorgen für einen einfachen Transport vor Ort
    • Werkzeuglose Installation der MX FUEL™ Motoreinheit in wenigen Sekunden dank des Schnellverschlussmechanismus

    Merkmal:

    • Länge: 93.5 cm
    • Breite: 50 cm
    • Höhe: 24 cm
    • Gewicht: 15 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb