• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WHMWBL-XL leich Arbeitspulli schwarz

Artikel-Nr.: 4932493119
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493119
EAN / GTIN 4058546479909
Herstellernummer 4932493119

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der leichte Kapuzenpullover lässt sich leicht übereinander ziehen und ist daher vielseitig einsetzbar
  • Berufsorientiertes Design mit verstärkten Vordertaschen und überschnittenen Schulternähten
  • Das bequeme Design und die Passform ermöglichen es, sich bei der Arbeit frei und leicht zu bewegen

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: XL
  • Inhalt: 1
  • Material: 70 % Baumwolle / 30 % Polyester

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb